現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02947609/2026/08/29 20:33:49
AL-300T 【オーダー】安全弁 AL-300T ヨシタケ 70304675
ヨシタケ
【オーダー】安全弁 AL-300T
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
11日出荷とは
注文コード70304675
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥37,980~
特長:・減圧後の安全リリーフ弁
・小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
・ポンプのリリーフ弁
・弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
使用圧力範囲(MPa):0.05~1
適合流体:空気、冷温水、油、その他非危険流体
最高温度(℃):150
質量(kg):15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6
形式:揚方式
呼び径(mm):15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132
弁仕様:密閉型、気体・液体
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)