冷感クールコンプレッション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70315186 品番 520473-DK-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

過酷な酷暑対策におすすめで、冷却タオル生地を使用コンプレッションです。
背中部分に水に濡らして振るとヒンヤリする生地を採用し、気化熱作用で体を冷却するウエアです。
冷却タオル生地を使用したコンプレッションです。
冷感・冷却生地(背中)を使用し、夏も快適です。
空調ウェアと組み合わせることで、より涼しく感じられます。

用途ワークウェア。 材質表面:ポリエステル95%ポリウレタン5%、裏面:ポリエステル100% ダークカモフラ(迷彩)×ブラック サイズLL タイプ長袖 胸囲(cm)104〜112 身長(cm)175〜185 機能冷感、吸汗速乾・UVカット95%以上 胴囲(cm)94〜104
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする