WTH-22 チップクッション CH402 WAKI 70343245

WTH-22 チップクッション CH402 WAKI 70343245 WTH-22 チップクッション CH402 WAKI 70343245

チップクッション CH402

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード70343245 品番WTH-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

リサイクルのチップウレタン素材。イノアック製。

厚さ(mm)10 材質発泡ウレタン 幅(mm)1300 長さ(mm)2000 用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
注意
※サイズ表記と実寸に±3%以内の誤差があります。予めご了承下さい。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70343245 WTH-22 49999049 WTH-22 チップクッション CH402 WAKI チップクッション CH402 WAKI 1巻 1,990 税込2,189 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-06-01
用途:
仕事用の椅子のクッションとして
対象商品:
70343263

腰痛持ちで、仕事の椅子のクッション用に底突き?感のないものを探していて、これを試しに買ってみました。45CM四方の市販のカバーに合うサイズに切って使っています。とてもいい感じでしたが、しばらくしたらつぶれてきてしまったので、今度は2枚重ねにしようと思います。サイズが大きいので、いろいろと試してみます。

2019-07-31
用途:
車のマットを作ります。5センチの物と貼り合わせレザーで包む予定です
対象商品:
70343263

サイズも余裕があって満足です。 仕方の無い事かも知れませんが角が崩れやすく注意が必要です

2019-05-10
用途:
DIY
対象商品:
70343254

椅子の座面クッションの基部、背もたれに使用
背もたれをハイバックにしたため大きなサイズであるこの商品には大変助かった。
次回作り直す際にはまたお願いしたい。

2019-07-02
用途:
ダイニングチェアーのクッション貼替
対象商品:
70343245

クッション性がよく施工しやすい。きれいに張り替えられて満足

個人 様 2019-03-10
用途:
簡易ベッド
対象商品:
70343254

簡易ベッドを自作するために買いました。厚さは足りなかったのですが、二枚重ねにすることで適度なクッション性が有りとても満足してます。

2019-04-14
用途:
クラフトに使います
対象商品:
70343245

茶箱、スツール等、クラフトに使います
大きくても使いやすいです。

2019-03-01
用途:
ソファー修理、座椅子修理
対象商品:
70343254

品質が良い。
綺麗に包装して送って頂きありがとうございました。
メーカー品はやはり良いですね。

2019-02-10
用途:
車中泊ベッド
対象商品:
70343263

130×200で軽箱バンの車中泊ベッドを作るのにぴったりのサイズでした。3cmの厚さは触ると柔らかい感じがしましたが、仕上がりは丁度良い硬さになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする