現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05114181/2026/10/11 05:16:34
AZO15 【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス15(AZO15) 標準タイプ ニチベイ 70345224
※セレーノオアシス25 V1080
ニチベイ
【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス15(AZO15) 標準タイプ
注文コード70345224
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13,050~
特長:耐水性の高い部品で安心。
水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
注意:※製作面積は:5m2まで。
※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。
※色柄見本の15mm対応の中から品番(スラットカラー)を指定してください。
個人宅には配送不可です。
仕様:【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1095、遮熱スラット:V12〇〇より選択
幅(mm):270~2500(5mm単位にて)
高さ(mm):100~2500(10mm単位にて)
タイプ:標準タイプ:ビスで取付するタイプ
操作方法:ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
関連資料:色柄見本(0.7MB) (0.6MB)
スラット幅(mm):15
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)