![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05114184/ | 2026/06/30 20:17:23 |
![]() ※セレーノオアシス25 V1080 | ニチベイ 【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス25(AZO25) テンションタイプ |
|
|
| 特長: | 耐水性の高い部品で安心。 水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。 |
|---|---|
| 注意: | ※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。 個人宅には配送不可です。 |
| 仕様: | 【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択 |
| 幅(mm): | 400~1800(5mm単位にて) |
| 高さ(mm): | 100~1800(10mm単位にて) |
| タイプ: | テンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能 |
| 操作方法: | ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 |
| 関連資料: | 色柄見本(0.7MB) (0.6MB) |
| スラット幅(mm): | 25 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |