現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05114186/2026/08/11 04:37:40
AS25N 【オーダー】窓用ブラインド ユニーク25(AS25) 標準タイプ ニチベイ 70345276
※ユニーク25 V1222
ニチベイ
【オーダー】窓用ブラインド ユニーク25(AS25) 標準タイプ
注文コード70345276
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13,690~
特長:お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。
注意:※幅(W)300mm未満の場合、高さ(H)2600mmまでの製作となります。
※製作面積は7m2まで。
※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。※個人宅には配送不可です。
※WEB注文限定となります。
仕様:【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択
幅(mm):270~3000(5mm単位にて)
高さ(mm):100~4000(10mm単位にて)
タイプ:標準タイプ:ビスで取付するタイプ
操作方法:ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
関連資料:色柄見本(0.7MB) (0.6MB)
スラット幅(mm):25
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)