現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05114198/2026/06/30 20:27:32
RCV 【オーダー】プロ仕様 多色縦型ブラインド TOSO 70345294
TOSO
【オーダー】プロ仕様 多色縦型ブラインド
注文コード70345294
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥19,170~
特長:日本製のプロ仕様縦型ブラインド。
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して選択可能です。
視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。
縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途:事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
注意:※取り付け高さ4010mm以上はバトンがジョイント仕様になります。
※3010mm以上はバトンでの操作は出来ず、ルーバーの角度調整のみになります。
※ドライブコードはゆっくりと引いてください。強い力で引くと製品に不具合が生じたり、窓ガラスや壁を傷つける場合があります。
※操作バトンはゆっくりとスライドさせてください。強い力でスライドすると製品に不具合が生じる可能性があります。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
幅(mm):300~2400
:部品:ホワイト、ブラウン
高さ(mm):500~3000
取付高(mm):500~5000
取付け方法:天井付け、正面付け
材質(ルーバー):ポリエステル100%
色番:RCV-1901~RCV-1937(色柄見本)
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:色柄見本(6.0MB) 測り方_操作方法(3.0MB)
納まり:左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ
ルーバー寸法(mm):幅100
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)