PC-5400TRH(1074-00) 【JCSS校正証明書付】 デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 70365594

佐藤計量器製作所

デジタル温湿度計 測定温度範囲 0〜50℃ 校正証明書 付き、1セット

(1件のレビュー)
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70365594 品番PC-5400TRH(1074-00) 【JCSS校正証明書付】
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥109,890
販売価格(税別)
99,900
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。アラーム付です。(温度、湿度の上下限を音とLEDで警告)

測定温度範囲(℃)0〜50 湿度測定範囲(%)20〜95 トラスコ品番406-9251 質量(g)480 電源単3乾電池×3個(付属) 測定項目温度、湿度 温度表示(最小)0.1℃ 測定対象温度・湿度 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×25×165 校正ポイント10、23、40℃ / 40、60、80%(at23℃) 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2017-11-09
用途:
塗装作業時
対象商品:
48888646

見やすく、置き場所も思ったほどとらずに便利に使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする