エスコ
エスコの 補修材
エスコの 金属用パテ
57g リペアースティック(水中硬化)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70374144
品番
EA934WA-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
¥
3,700
バスケットに入れる
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途
多目的用
材質
エポキシ樹脂、ミネラル入り
色
白
使用温度範囲(℃)
10〜40
内容量(g)
57
耐熱温度(℃)
範囲:-25〜120(一時的:150)
可使時間(分)
4
硬化時間(分)
60(触手:15)
完全硬化時間
24時間
危険物の類別
非危険物
せん断強度(N)
20℃、7日後:6.5N/(mm
2
)
耐圧強度(N/mm
2
)
40