SD4EMI ノイズシールド PANDUIT(パンドウイット) 70386804

 

SD4EMI ノイズシールド PANDUIT(パンドウイット) 70386804
SD4EMI ノイズシールド PANDUIT(パンドウイット) 70386804

ノイズシールド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード70386804品番SD4EMI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

ノイズ発生源となるケーブルとノイズの受けやすいケーブルの分離ができます。
ノイズの影響を抑えられるので、ケーブルを密接して配線でき、配電盤内のスペースを削減できます。
シールド効果により最大20dBのノイズを削減できます。
90%のノイズ削減を可能にしました。

用途配線の分離、シールド対策材質スチール長さ(mm)910質量(kg)2高さ(mm)98.2長さ(m)0.91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする