※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
幅(mm)
7.6
注文コード
70386953
品番
SSC4H-S25-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
用途
ケーブルの結束と固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
長さ(mm)
395
最大結束径(Φmm)
102
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.7
引張強度(N)
534
質量(g)
363
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内
使用ねじ
M6