T50F-X0 スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット) 70387513

スパイラルラッピング ポリエチレン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100巻)長さ(m)3.1内径(Φmm)9.7注文コード70387513品番T50F-X0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

取り付けは簡単で速やかにできます。

用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン(PE)長さ(m)3.1厚さ(mm)1.5質量(g)170使用温度範囲(℃)-40~50内径(Φmm)9.7外径(Φmm)12.7束線径(Φmm)30.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70387513T50F-X072604998T50F-X0T50F-X0 スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット) 72604998スパイラルラッピング ポリエチレンPANDUIT(パンドウイット)1箱(10巻)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする