ハンキングエコポット 210

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70395467 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

フェンスなどの壁面を彩るハンギングポット。

用途空間を華やかに演出してくれます。S型フック1個付。 付属品S型フック1個 材質ポリプロピレン(木粉入) 素焼き調 容量(L)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×147×251
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする