椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
注文コード
70429616
品番
HMTR075-50L360T
参考基準価格(税別)
¥234,808
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
359
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
360
取付方式
脚取付
回転速度(r/min)
50Hz/4.2、60Hz/5
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
50
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/1166、60Hz/973
出力軸許容 O.H.L(N)
9800
軸配置
両側
減速段数
4