現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06911848/2026/11/08 01:30:41
- 【オーダー】 リアルデコ ジャパニーズウッド 東リ 70437625
※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください)
東リ
【オーダー】 リアルデコ ジャパニーズウッド
注文コード70437625
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,200~
特長:リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途:不燃化粧仕上げ材(壁紙)
注意:※同じ商品は1回のご注文で1本までの出荷となりますのでご了承ください。
※2mを2本ご注文の場合出荷できませんので、4m1本におまとめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):920~926
品番:WRW8252,WRW8253,WRW8254,WRW8255,WRW8256,WRW8257,WRW8258,WRW8259,WRW8260,WRW8261,WRW8262,WRW8263
長さ(m):最大50
関連資料:※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.51MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)