現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06911851/2026/11/08 00:00:30
- 【オーダー】 リアルデコ スタンダードウッド グレーベージュ 東リ 70437659
※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください)
東リ
【オーダー】 リアルデコ スタンダードウッド グレーベージュ
注文コード70437659
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,200~
特長:リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途:不燃化粧仕上げ材(壁紙)
注意:※同じ商品は1回のご注文で1本までの出荷となりますのでご了承ください。
※2mを2本ご注文の場合出荷できませんので、4m1本におまとめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):920~926
品番:WRA8288,WRA8289,WRA8290,WRA8291,WRA8292,WRA8293,WRA8294,WRA8295,WRA8296,WRA8297,WRA8298,WRA8299
長さ(m):最大50
関連資料:※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(2.03MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)