![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06911854/ | 2026/11/09 15:02:29 |
![]() ※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください) | 東リ 【オーダー】 リアルデコ スタンダードウッド ブラウン |
|
|
| 特長: | リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。 |
|---|---|
| 用途: | 不燃化粧仕上げ材(壁紙) |
| 注意: | ※同じ商品は1回のご注文で1本までの出荷となりますのでご了承ください。 ※2mを2本ご注文の場合出荷できませんので、4m1本におまとめください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(mm): | 920~926 |
| 品番: | WRW8354,WRW8355,WRW8356,WRW8357,WRW8358,WRW8359,WRW8360,WRW8361,WRW8362 |
| 長さ(m): | 最大50 |
| 関連資料: | ※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.93MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.93MB)