エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの タイヤ・部品
ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70447328
品番
EA986CW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,302
販売価格(税別)
¥
4,820
バスケットに入れる
ローラーベアリング。
材質
タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
ハブ:60(内側寄り)
寸法(mm)
車輪径×幅:200×50
色
ホイール:赤
耐荷重(kg)
205