モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
検索するカテゴリを選択します。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
エスコ
エスコの 物流用品
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 手動チェーンブロック
チェーンブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70447976
品番
EA987AD-2.5
販売価格(税込)
¥67,430
販売価格(税別)
¥
61,300
バスケットに入れる
コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。強力ロングライフロードチェーンを採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
質量(kg)
11.7
揚程(m)
2.5
定格荷重(kg)
1500
フック間最小距離(mm)
340
巻上持久力(kg)
手巻力量:33
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
手動チェーンブロック 1t C21
象印チェンブロック
税込
¥
27,478
〜
¥
24,980
〜
サスペンション式電動サドル SES SESシリーズ
象印チェンブロック
税込
¥
351,780
〜
¥
319,800
〜
安全ピン10個セット ba090シリーズ
ベスト・アンサー
税込
¥
2,748
〜
¥
2,498
〜
小型軽量チェンブロック C-21
象印チェンブロック
税込
¥
18,678
〜
¥
16,980
〜
(37)
手動チェーンブロック 2t
象印チェンブロック
税込
¥
59,378
〜
¥
53,980
〜
手動チェーンブロック 5t C21
象印チェンブロック
税込
¥
75,878
〜
¥
68,980
〜
手動チェーンブロック 2t C21
象印チェンブロック
税込
¥
36,278
〜
¥
32,980
〜
手動チェーンブロック 0.5t
象印チェンブロック
税込
¥
36,278
〜
¥
32,980
〜
FB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ
象印チェンブロック
税込
¥
329,780
〜
¥
299,800
〜
手動チェーンブロック 80kg HMKシリーズ
象印チェンブロック
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
1.0t チェーンブロック
エスコ
税込
¥
66,440
¥
60,400
バスケットへ
トップランニング式電動サドル TESシリーズ
象印チェンブロック
税込
¥
296,780
〜
¥
269,800
〜
3.0tonx5.0m チェーンブロック
エスコ
税込
¥
59,378
〜
¥
53,980
〜
ハンドウインチ 1.6ton diyシリーズ
ベスト・アンサー
税込
¥
31,768
〜
¥
28,880
〜
手動チェーンブロック 2.5t
象印チェンブロック
税込
¥
70,378
〜
¥
63,980
〜
360度回転操作可能 チェーンブロック diyシリーズ
ベスト・アンサー
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
手動チェーンブロック 3.1t
象印チェンブロック
税込
¥
83,578
〜
¥
75,980
〜
手動チェーンブロック 3t C21
象印チェンブロック
税込
¥
50,578
〜
¥
45,980
〜
手動チェーンブロック 1.6t
象印チェンブロック
税込
¥
51,678
〜
¥
46,980
〜
手動チェーンブロック 150kg HMKシリーズ
象印チェンブロック
税込
¥
37,378
〜
¥
33,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
物流用品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
手動チェーンブロック
手動チェーンブロック本体
チェーンブロック エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります
手動チェーンブロック本体
手動チェーンブロック用オプション品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品