画像準備中

ダンボール箱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(20枚) 3辺合計(cm)80 底面サイズB5 注文コード70449525 品番EA995BS-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100
この商品は3辺合計・底面サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)1.5 クラフト 内寸奥行(mm)270 内寸幅(mm)185 3辺合計(cm)80 底面サイズB5 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×185×200 フルートE 内寸高さ(mm)200
注意
※テープはついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする