現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08047266/2026/06/01 00:28:33
PZRSCC-O 【オーダー】調光ロールスクリーン「レユール」カバータイプ ソワーレ(遮光) ニチベイ 70451100
※【イメージ】画像はソワーレ NR817 カバータイプ カバー色ブラック
ニチベイ
【オーダー】調光ロールスクリーン「レユール」カバータイプ ソワーレ(遮光)
取り扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード70451100
品番-
内容量1台(1台)
参考基準価格(税別)オープン
特長:レユールは不透明生地とシースルー生地が交互に連なったボーダー状のスクリーン。前後の重なりを調整することで、繊細な光のコントロールができるロールスクリーンです。陽射しを採り入れたり、しっかりと視線を遮ったり、シンプルな操作方法で、
細かな採光や昇降を自在に行えます。その表情は個性的でスタイリッシュ。もっともっと、お部屋に楽しさと心地よさを。
注意:※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5以内。
※操作チェーン長さは「操作チェーンについて参考資料」に準じます
※生地の特性上、柄に歪みや曲がりが発生しや
※すくなります。連窓で設置した場合、柄リピートが左右の商品で多少異なる場合がありす。
※構造上、調光時に全閉時の位置からウエイトバーが上昇する商品です。商品高さ(H)の決定の際には上昇分を考慮していただくことを推奨します。腰高窓や窓枠内天井付けでのご使用の場合は特にご注意ください。
※スクリーンの不透明生地部分は遮光1級程度の遮光性があります。ただし、商品の構造上室内への光を遮断することはできません。
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
幅(mm):300~2400
:【部品】ホワイト/ライトグレイ/ブラック/木目ピュアナチュラル/木目ダーク
高さ(mm):300~2500
生地:色柄見本確認。
関連資料:【構造図、採寸方法、取付方法】カバータイプ(0.73MB) 【操作チェーンについて参考資料】(0.08MB) 【注意点】(0.46MB) (0.11MB)
操作位置:右/左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)