パイプジョイントチーズ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70465467 品番 EA951EW-213A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600

鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。

材質SUS316相当 適合パイプ径(Φmm)38 サイズ(mm)L:92、L1:15、L2:18、H:72、D:44、止めねじ:M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする