OD361438MLR エクステリアグレアレスベースダウンライト ランプ交換型 ODELIC(オーデリック) 70474033 OD361438MLR エクステリアグレアレスベースダウンライト ランプ交換型 ODELIC(オーデリック) 70474033

エクステリアグレアレスベースダウンライト ランプ交換型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70474033 品番 OD361438MLR
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ランプ交換が可能なLED電球タイプのグレアレスダウンライト

用途
軒下取付専用
非調光タイプ
仕様調光器不可 カバー樹脂(透明) 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミ タイプLED電球フラット形7.7W(GX53-1) 消費電力(W)5 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.8 皮相電力(VA)9(100V) 色(本体)ブラック 光束(Lm)429 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプミディアム配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 反射板鏡面 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする