ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
非調光 エクステリアベースダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色
色(本体)
ブラック
注文コード
70474338
品番
OD261862LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なラインナップでリニューアルにも対応
LED電球フラット形ダウンライト
用途
軒下取付専用
非調光タイプ
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色
消費電力(W)
5
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形5W(GX53-1)
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
94
明るさ
白熱灯器具60W相当
材質(本体)
アルミダイカスト
カバー
アクリル(ケシ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.2
取付必要高(mm)
70
質量(kg)
0.5
皮相電力(VA)
9(100V)
取付可能天井厚(mm)
5〜25
構造
防雨型/高気密SB
仕様
調光器不可
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
286
再生紙使用マーク
適合