OD361168R 傾斜天井用LEDダウンライト 3光色切替調光 ODELIC(オーデリック) 70479439 OD361168R 傾斜天井用LEDダウンライト 3光色切替調光 ODELIC(オーデリック) 70479439

傾斜天井用LEDダウンライト 3光色切替調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70479439 品番 OD361168R
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

肌を、くらしを美しく
新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで
壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです
既存のスイッチでも光色切替可能
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付
スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100〜1%の調光が可能
明るさをキープしたままの切り替えができます

埋込穴(Φmm)125 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)8.4 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス アルミダイカスト 反射板樹脂(白色) カバーアクリル(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)98.9 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 皮相電力(VA)9(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0〜30 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)831 グリーン購入法適合 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする