※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 樹脂素材
くればぁの その他樹脂
くればぁの その他樹脂板・シート
ナイロンメッシュ
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(μm)
950
目開き(μm)
1920
注文コード
70480463
品番
PA1920
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
厚さ・目開き・線径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
幅(mm)
1280
長さ(mm)
1000
厚さ(μm)
950
開口率(%)
64
目開き(μm)
1920
トラスコ品番
856-1870
メッシュ
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
糸径(μ)
500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長