OD301230HBC LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光 ODELIC(オーデリック) 70485793 OD301230HBC LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光 ODELIC(オーデリック) 70485793

LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70485793 品番OD301230HBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

複数の照明器具を個別に制御可能
照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール
用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更

埋込穴(Φmm)150 光源色温白色 消費電力(W)29 ランプの種類高演色LED 色温度(K)3500 演色指数(Ra)98 明るさSCM-T35Wクラス 鋼・ポリカーボネート 仕様電源装置付属 皮相電力(VA)30/30/32(100V/200V/242V) エネルギー消費効率(Lm/W)63.2 取付必要高(mm)220 質量(kg)2.8 配光角度(°)17〜48 取付可能天井厚(mm)5〜25 可動範囲垂直40°水平360° 色(本体)ブラック 光束(Lm)1834 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー・タブレット別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※断熱施工不可
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
※コネクテッドスイッチでは照射方向・配光の設定はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする