印刷プレビュー

ホットメルト接着剤 GUMMY GLUE

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
70488635
品番
GUMMY
内容量
1箱(5kg)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,732
販売価格(税別)
¥47,900

 
お気に入りに追加
下地を傷めずにきれいに貼って剥がすことが出来ます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
寸法(Φ×mm)
15×51
乳白色
用途
各種部材の仮固定
仕様
入れ目:5kg
質量(g/本)
8.5
適合スプレーガン
3M ローメルトアプリケーターLT
主成分
合成ゴム
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
危険物の含有量
5kg
接着時間(秒)
30
注意
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないで下さい。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。