ODELIC(オーデリック)
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3500
4000
3500
3000
色(本体)
オフホワイト
マットブラック
オフホワイト
配光角度(°)
15
15
23
33
42
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70496975
品番
XD403473H
販売期限:
2026年5月30日まで
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様
(光源の深さ)深型
質量(kg)
0.5
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3500
ランプの種類
高演色LED
色(本体)
オフホワイト
配光角度(°)
15
明るさ
C1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
枠
アルミダイカスト
配光タイプ
ナロー
取付必要高(mm)
185
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください