色ピンク
セット内容本体/ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)/ペーパーカセット(カードサイズ用)/Lサイズアダプター/コンパクトパワーアダプター/CA-CP200B/電源コード/使用説明書
質量(g)約860(インクカセット/ペーパーカセット除く)
対応OS【Windows】Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP1/【Mac】AirPrintにてプリント可能(mac OS X v10.10〜)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180.6×135.9×63.3
速度(プリント)Lサイズ/1枚約39秒
用紙専用紙(標準紙・ラベル紙)
インターフェースUSB(カメラ・USBメモリー用:Type A/パソコン用:mini-B)、無線LAN(IEEE802.11b/g)
解像度300×300dpi
対応メディアSDカード/SDHCカード/SDXCカード/USBフラッシュメモリー/(別途アダプターが必要)miniSDカード/miniSDHCカード/microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード
液晶モニターカラーTFT液晶3.2型チルト式
プリント方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
インク専用カセット(イエロー/マゼンタ/シアン/オーバーコート)
表示色・階調色/256
Wi-Fi対応