印刷プレビュー
モノタロウ

再生樹脂パレット

RE-1 再生樹脂パレット モノタロウ 70544513
取扱い終了 返品保証 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 車上渡し
(3件の商品レビュー)
注文コード
70544513
品番
RE-1
内容量
1枚
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
お気に入りに追加
樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。
洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途
カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
材質
容器包装リサイクル材
質量(kg)
18
積載荷重(kg)
1000
外寸(mm)
1100×1100×140
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※20枚以上の場合、分納となります。
※再生樹脂を使用しているため、ロットによって色味が違う可能性があります。
※積載荷重(kg)は、平積均等荷重でのデータになりますので、点荷重や偏荷重に対しては、この限りではありませんので、出来るだけ均一な荷重で表示荷重範囲内でご使用ください。
※重量については±1.5kgの誤差があります。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000
沖縄地方数量1につき¥5,000
離島数量1につき¥10,000

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
70544513
RE-1
31600608
RE1111
再生樹脂パレット モノタロウ 再生樹脂パレット
モノタロウ 1枚
¥3,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
RED BOOK VOL.14秋号 物流・梱包用品・安全用品・標識編: 93

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: リピート購入です

稲作用の肥料保管の為、購入しました。とても
、しっかりしていて、長く使えそうです。

これは注文コード70544513についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-11]

満足度:

用途: 農業用肥料置き場に使用

骨太で、作りがとてもしっかりしています。樹脂パレットですので、腐食も無く、長く使えそうです。

これは注文コード70544513についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-21]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自転車小屋(幌)の下に(湿気防止)

少し高さがありますが、雨が降るとタイヤが水に浸からず良いです。

これは注文コード70544513についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。