従来の18V蓄電池(BSL1860)とほぼ同等の質量・同サイズで、36Vの威力を発揮します。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
お届け日を見る
HIKOKI純正品で間違いないです。納期も早く、コスパが良いですね。
刈払い機等の刈刃研磨に使用しており、携帯型予備電池なので現場で重宝しています。
BSL36A18の方はUF-18DSDLにも問題なく装着可能とHiKOKIサイトに記載されており、実際私も使用しています。
インパクトドライバーとブロワに付けて使用してます。普通のバッテリーよりも持ちが良くて強いです。
大容量タイプなのでやや重いです。純正で保証が有るので安心
電池使用時間が短く、1日使用するためには電池が3個から4個の予備電池が必要になるのが欠点である。
問題なし、消耗品のブレードがもっと安ければいいのですが