印刷プレビュー

【ワケあり】転造ボールねじ

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
70572215
品番
RNSTL3610A2.5S
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥43,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
特記
※理由あり(未使用・外装不良)
タイプ
チューブ式角ナット
ねじ軸外径(Φmm)
36
リードl(mm)
10

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。