イグリデュールJフランジ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)28 外径(Φmm)32 長さ(mm)7 注文コード70587222 品番JFM-283235-07
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は内径・外径・長さなど115種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)28 外径(Φmm)32 長さ(mm)7 形状F 寸法b2(mm)2 寸法d3(mm)35 公差(mm)+0.065・+0.195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70586355
2020-03-03
用途:
追加工してネジ軸受けに
製造業

JシリーズはGシリーズより柔らかいので嵌め合いに不安があるが、フランジ付きなのでスリーブよりは安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする