カテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 長さ(cm)100 注文コード70616833 品番N6LPATCH1MBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品はケーブル長・長さなど21種類から選べます 他の種類を見る

高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠
100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)
ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供
環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上
仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証

規格CAT6 ケーブル長(m)1 ケーブル外径(Φmm)6 爪折れ防止対応 ブルー コネクタA:RJ-45、B:RJ-45 給電方式PoE対応 導体サイズ(AWG[mm2])24 仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B、ワイヤゲージ:24 AWG セット内容Cat6ケーブル 幅(mm)11.6 高さ(mm)7.8 質量(g)45 長さ(cm)100 湿度(%RH)0〜95 保存温度(℃)0〜80 ケーブルスタンダード 動作温度(℃)0〜80 特性難燃 ケーブル形状スタンダード 導体数4 pair U/UTP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする