曜日別特売

チップ 6QP-TNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法RE(mm)0.8注文コード70757086品番6QP-TNGA160408 BXA30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする