RSC00-AFBAG1-JP(V1200 Platinum) PC電源ユニットV1200Platinum 1台 COOLERMASTER(クーラーマスター) 【通販モノタロウ】 70777692

印刷プレビュー

PC電源ユニットV1200Platinum

RSC00-AFBAG1-JP(V1200 Platinum) PC電源ユニットV1200Platinum COOLERMASTER(クーラーマスター) 70777692
RSC00-AFBAG1-JP(V1200 Platinum) PC電源ユニットV1200Platinum COOLERMASTER(クーラーマスター) 70777692   RSC00-AFBAG1-JP(V1200 Platinum) PC電源ユニットV1200Platinum COOLERMASTER(クーラーマスター) 70777692   RSC00-AFBAG1-JP(V1200 Platinum) PC電源ユニットV1200Platinum COOLERMASTER(クーラーマスター) 70777692   RSC00-AFBAG1-JP(V1200 Platinum) PC電源ユニットV1200Platinum COOLERMASTER(クーラーマスター) 70777692
(0件の商品レビュー)
注文コード
70777692
品番
RSC00-AFBAG1-JP(V1200 Platinum)
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,092
販売価格(税別)
¥39,900

 
お気に入りに追加
??80PlusPlatinum認証取得。信頼性を追及した1200W電源ユニット。
仕様
【入力条件】100-240Vac(FullRange)60-50Hz
タイプ
80PLUSPLATINUM
規格
ATX12VV2.31
電圧(V)
+3.3/+5/+12/-12/+5Vsb
最大出力(W)
1200(125/1200/6/15)
出力電流(A)
+3.3V:25、+5V:22、+12V:100、-12V:0.5、+5Vsb:5
定格出力(W)
1200
変換効率(%)
通常時93
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×190×86
保護装置
OVP/UVP/OPP/OTP/OCP/SCP
ケーブル
フルプラグインケーブル
安全規格
CE/TUV/TUV-SUDNRTL/FCC/EAC/CCC/BSMI/RCM/KC
コネクタ
M/B20+4Pin×1、CPU4+4Pin×2、PCI-e6+2Pin×12、SATA×12、4PinPeripheral×9、4PinFloppy×1
保持時間(ms)
17以上
ファン
【クーリング】135mmFDCSilentfan
平均寿命(時間)
100000以上
動作温度範囲(℃)
0〜40

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン