印刷プレビュー

CPUクーラーHyper212EVO

RR-212E-20PK-J1(Hyper 212 EVO) CPUクーラーHyper212EVO COOLERMASTER(クーラーマスター) 70777708
商品レビューを投稿する
注文コード
70777708
品番
RR-212E-20PK-J1(Hyper 212 EVO)
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,389
販売価格(税別)
¥4,990

 
お気に入りに追加
120mmファン搭載、サイドフローCPUクーラーの定番モデル。
LGA2011/1366/1156/1155/1150/775、SocketAM3+/AM3/AM2+/AM2/FM1/FM2に対応。
台座がヒートパイプでできているCDC技術を採用。
静音性能と冷却性能を両立するワイドレンジPWMファンを使用。
防振パッド付きファンで静音性を大きく向上。
ファンの取り付けが簡単なクイックスナップファンブラケットを採用。
使用環境に合わせて120mmファンを後から追加してデュアルファン化が可能。
ファンの回転数が低くても一定以上の冷却性能を発揮する独自のフィン設計。
1組であらゆるCPUソケットに対応する。
マルチリテンションブラケットを採用。
仕様
【ヒートパイプ】4本(CDCタイプ)
材質
アルミニウム
質量(g)
約580(ファン含む)
対応
【CPU】Intel/AMD
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×80×159(ファン含む)
使用CPU
Intel:Corei7Extreme/i7/i5/i3・Core2Extreme/Quad/Duo・Pentium・Celeron、AMD:AMDFX/A・PhenomIIX4/X3/X2・PhenomX4/X3・AthlonIIX4/X3/X2・AthlonX2・Athlon・Sempron・
騒音レベル(dB(A))
9〜36
適合ソケット
Intel:LGA2011/1366/1156/1155/1150/775、AMD:SocketAM3+/AM3/AM2+/AM2/FM1/FM2
コネクタ
4ピン
ファン
回転数:600〜2000rpm±10%(PWM制御)、エアフロー:24.9〜82.9CFM±10%、風圧:0.3〜2.7mmH2O±10%、ベアリング:長寿命スレーブベアリング

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。