印刷プレビュー

CPUクーラーHyper212X

RR-212X-20PM-J1(Hyper 212X) CPUクーラーHyper212X COOLERMASTER(クーラーマスター) 70777717
RR-212X-20PM-J1(Hyper 212X) CPUクーラーHyper212X COOLERMASTER(クーラーマスター) 70777717   RR-212X-20PM-J1(Hyper 212X) CPUクーラーHyper212X COOLERMASTER(クーラーマスター) 70777717   RR-212X-20PM-J1(Hyper 212X) CPUクーラーHyper212X COOLERMASTER(クーラーマスター) 70777717   RR-212X-20PM-J1(Hyper 212X) CPUクーラーHyper212X COOLERMASTER(クーラーマスター) 70777717
商品レビューを投稿する
注文コード
70777717
品番
RR-212X-20PM-J1(Hyper 212X)
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
新機軸の技術を取り入れた高性能サイドフロー型CPUクーラー。
台座とヒートパイプを一体化させたCDC(ContinuousDirectContact)技術。
耐久性能に優れたワイドレンジPWMファンを採用(120mm/回転数600rpm〜2,000rpm)。
ヒートパイプ周辺の空気の停滞をふせぐ"X-Vents"。
アルミフィンを均一に冷却する”Air-Guide”。
ファンの交換やメンテナンスが簡単にできるワンタッチのブラケットを採用。
デュアルファン構成にするためのファン追加用ブラケット付属。
Intel/AMD両CPU対応のマルチソケットタイプ。
CPU冷却グリス付属。
仕様
【MTBF】160000時間
材質
アルミニウム
質量(g)
約610(本体:492/ファン:106)
ベアリング
4thGenerationベアリング
最大静圧(mmH2O)
0.3〜2.09±10%
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×79×158
騒音レベル(dB(A))
9〜36
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
【ファン】120×120×25
コネクタ
4ピン
チップセット
Intel:LGA2011/1366/1156/1155/1150/775、AMD:SocketFM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
ファン
回転数:600〜2000RPM±10%(PWM制御)、エアフロー:24.9-82.9CFM±10%

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。