900-011013-NR 09-90D ひとりで塗れるもん オンザウォール 70782285 900-011013-NR 09-90D ひとりで塗れるもん オンザウォール 70782285

ひとりで塗れるもん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(11kg) ニジーロ 09-90D 注文コード70782285 品番900-011013-NR 09-90D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・内容量など846種類から選べます 他の種類を見る
ニジーロ 09-90D 主成分石灰石(炭酸カルシュウム) 仕様ひとりで塗れるもんの調色対応 種類内装仕上げ材 塗布厚さ1〜2 塗布面積(m2)10〜11 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策 ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
注意
※素材特性の為、日本塗料工業会が発行している塗料用標準色の艶・色目とは異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする