AQUOSsense3basic/Android One S7 フィルム 指紋 反射防止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70809543 品番RT-ANS7F/B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AQUOSsense3basic/AndroidOneS7フィルム指紋反射防止光の映りこみが少ないのが反射防止の特徴。
つや消し加工で不快なギラツキ、画面のちらつきを極限まで抑えました。
さらさらした質感がタッチ操作をスムーズにします。
何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。(表面鉛筆硬度:2H)

用途液晶保護フィルム(モバイル) セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 対応機種AQUOSsense3basic/AndroidOneS7 高さ(cm)18 表面硬度2H 特性指紋防止・反射防止・スムースタッチ・防傷加工 横(cm)9 奥行き(cm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする