印刷プレビュー
CATEYE

SL-LD400 DUPLEX

‐ SL-LD400 DUPLEX CATEYE 70812954
商品レビューを投稿する
注文コード
70812954
品番
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加
前後に存在を知らせることが可能なヘッド、テール一体式ヘルメットライト。
・自転車から降りても後方へアピール可能。
・小型、軽量で長寿命。
・オプティーキューブテクノロジー(TM)の丸型配光。
・レンズ一体型スイッチ。
・デイタイムライトとしても使用可能。
・自由度の高いロングタイプのラバーバンド取り付け。
・フロントは点灯(15ルーメン / 約100時間)、点滅(30ルーメン / 約100時間)の2モード、リアは点滅(10ルーメン)のみ。
・使用電池 : 単4形乾電池 x 2本。
明るさ(Lm)
【フロント】点灯:15/点滅:30、【リア】点滅:10
付属品
ラバーバンド(ロング)、フック
寸法(mm)
70.5×28.6×23.2
ブラック
質量(g)
49(電池含む)
使用電池
単四形乾電池×2本
点灯時間(時間)
【フロント】点灯:約100、点滅:約100

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。