美保Bihou おとな用まっ白なやさしいマスク(個包装)30枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード70824225 品番AW30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

安心の日本製 ビホウマスク 全国マスク工業会会員マーク入り 花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止 清潔な白色 肌あたりやさしい内面スーパーソフト生地 耳が痛くなりにくい柔らかいゴムを使用 BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用 持ち運び時の衛生面に配慮した個包装タイプ 使い捨て不織布マスク 30枚入

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズおとな用 寸法(縦×横)(mm)90×173 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)30 材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン、(本体)不織布/(耳ゴム)ふわふわ太ゴム 生産国日本 対象花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止 アズワン品番64-9731-09 細菌ろ過効率(BFE)99% 微粒子ろ過効率(PFE)99% ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする