FL6BL-B ブラックライトブルー蛍光ランプ HotaluX 70824696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HotaluX

ブラックライトブルー蛍光ランプ 種別 6W形、定格ランプ電力 6W、FL6BL-B、1箱(25本)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 種別6W形 注文コード70824696 品番FL6BL-B
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥38,390
販売価格(税別)
34,900
この商品は種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

可視光域の光を透過しない特殊ガラスを使用して、近紫外線のみを有効に放射するよう設計された蛍光ランプです。

用途
鉱物の鑑定、食品の鮮度鑑定、狂犬病などのげっ歯動物による汚染の鑑定。
化合物判定、犯罪の分析、細菌の鑑定。
劇場や看板、壁面のディスプレイ照明。
ジアゾ感光紙、青図感光紙などの焼付用。
種別6W形 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)6 管長(mm)210.5 適合グロースタータ: FG-7E、FG-7P 電流(A)0.147 管径(Φmm)15.5 紫外線出力(W)0.6 定格平均寿命(時間)2000 光色ブルー 電球の種類蛍光ランプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1注文コードにつき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方1注文コードにつき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2019-05-29
用途:
フィルム評価用
対象商品:
06947604

特に問題もなく使用できています。また注文したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする