※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 被覆銅管・断熱材
空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2m×4本)
注文コード
70826735
品番
NH-12-2M
参考基準価格(税別)
¥112,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
対応冷媒種別
2
適合銅管外径(mm)
38.1
厚さ(mm)
1.35
識別記号
1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)
保温材厚(mm)
10
外径(Φmm)
(保温材)60