PBPR271 惣菜容器 バイオカップ ツブNK20-20B黒 リスパック リスパック 70844877

惣菜容器 バイオカップ ツブNK20-20B黒 リスパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(50点)注文コード70844877品番PBPR271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。

材質バイオPET寸法(mm)175×105×20容量(mL)満杯:220 、首下:160質量(g)7.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする