PBPR312 惣菜容器 バイオカップ ツブNK30-20B黒 リスパック リスパック 70844965

惣菜容器 バイオカップ ツブNK30-20B黒 リスパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(50点)注文コード70844965品番PBPR312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。

材質バイオPET寸法(mm)175×127×20容量(mL)満杯:270 、首下:180質量(g)8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする