現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08059395/2026/09/14 06:30:56
350S10 【オーダー】PETフィルム #350S10 TORAY(東レ) 71002919
TORAY(東レ)
【オーダー】PETフィルム #350S10
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品 車上渡し
10日出荷とは
注文コード71002919
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,616~
特長:強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。
内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途:例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):10~1000
厚さ(mm):0.35
長さ(m):100
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき3,500/税込3,850
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)