現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08059747/2026/10/14 07:46:40
200H 【オーダー】ポリイミドフィルム 200H カプトン 71011529
カプトン
【オーダー】ポリイミドフィルム 200H
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品 車上渡し
10日出荷とは
注文コード71011529
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,496~
特長:耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。
内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):10~500
長さ(m):20
厚さ(μm):50
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)