電圧(V)100/200/242光源色電球色消費電力(W)21.3ランプの種類高演色LEDランプLED一体型色温度(K)2700演色指数(Ra)94本体樹脂カバーポリカーボネート(乳白)色木調ナチュラル色エネルギー消費効率(Lm/W)130.9質量(kg)1.5LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22/22/23(100V/200V/242V)明るさHf16W高出力×2灯相当調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)632×136×68光束(Lm)2790グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合